ナイロンロープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 06713096 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水に強く強度もあります。

太さ(Φmm)6 長さ(m)20 材質ナイロン 薄グレー 質量(kg)0.39 種類3ツ打 包装形態丸巻パック 用途アウトドアーやレジャーに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06712518
2023-05-25
用途:
野外作業用

野外作業時日よけのシートを張るロープ。
丈夫なので助かります。

対象商品:
06712518
2020-09-18
用途:
すだれ巻き上げ器の補修

すだれ巻きあげ器のロープがほつれたので、交換補修に使いました。直系のサイズが3mmと1mm以上太くなりましたが、問題なく、再び巻き上げできるようになりました。

対象商品:
06712527
2021-03-15
用途:
養生時
製造業

使い勝手のいい長さで手に入りとても満足しています。

対象商品:
06712527
2016-12-31
用途:
二連梯子のロープ交換

二連梯子のロープ交換した。7mmの太さが指定だったが、6mmで十分だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする