- 綿ロープ まつうら工業 06713123

綿ロープ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)12
内容量1巻注文コード06713123品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。

太さ(Φmm)12長さ(m)20材質綿生成質量(kg)1.38種類3ツ打ち包装形態丸巻パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 神輿用
株式会社ナンヨー製造業

子ども神輿の組み立てに使います。いつもありがとうございます。

対象商品 : 06713114
2024-06-29
用途: キャットタワーの補修に
サービス業

安価の麻のロープで補修してみたりしたのですが、猫が爪研ぎすると激しく引きちぎられた破片がゴミとなって出てしまうので、綿ロープにしてみました。使用当事者の満足度はわかりませんが、補修担当の自分にとっては扱いやすいです。

対象商品 : 06713123
2023-04-15
用途: 丸太で柵作り
Heart lake fieldサービス業

丸太に穴を開け、ロープを通して柵にする為に購入。
見栄えも良く、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 06713105
2022-06-03
用途: 作業現場内、事務所内
製造業

軽い物や簡単に縛りたい時に使用しています。
鉄骨に物干し竿を吊るす時も太さ的に丁度良い

1が参考にしています
対象商品 : 06713114
2021-11-11
用途: 植木選定
農・林・水産業

三脚や梯子の固定に使用
柔らかいので結びやすくがっちり固定される
強度は求めていないのでとても使いやすい

対象商品 : 06713105
2021-06-28
用途: 遮光ネット(ハトメ付)を張るため

遮光ネットのハトメに通して、車庫に簡易の日影を作りました。
長さの違う物ネットにもカットして調整でき、綿なので柔らかく結びやすく、使い勝手が良い。
今年の夏だけ使う予定なので、使用後も何かと再利用できる。

対象商品 : 06713114
2020-10-21
用途: モノ作りに使用しました!
サービス業

イメージ通りの品物で大活躍でした!ありがとうございました!

対象商品 : 06713114
2020-09-01
用途: DIY用
千巻印刷産業株式会社サービス業

このサイズでこのお値段のロープを探していました!
早急に発送いただき助かりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする