- クレポリロープ まつうら工業 06713166

クレポリロープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)9
内容量1巻注文コード06713166品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

耐水性に優れ、強度もあります。

用途
各種作業ロープに
太さ(Φmm)9長さ(m)50材質ポリエチレン、ビニロンオレンジ質量(kg)1.85種類3ツ打包装形態丸巻パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06713157
2018-07-21
用途: ろーぷの取り替え
出口梅園製造業

強くしなやかで使いやすい。耐久性も有りいつも使っています。当日出荷でも最近届くのが遅い5日掛かりました。

対象商品 : 06713166
2017-06-26
用途: 駐車場の区画

以前はトラロープを使ってましたが、安いだけで直ぐに千切れてしまいしょっちゅう張り替える破目に。試しにこのロープを使ってみたら丈夫で耐久性も相当あるので張り替えの手間が格段に少なくなりました。もっと価格が下がれば最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする