まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の アクリルひも
アクリル紅白ロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06713218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
20
材質
アクリル
色
赤×白
質量(g)
425
用途
祭事、装飾用に