まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PEロープ
ポリエチレンロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06713227
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
農資材向け大巻タイプ
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
緑
質量(kg)
0.95
種類
3打ち
包装形態
丸巻
用途
各種ネットの補助や張りロープに