※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
まつうら工業
まつうら工業の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
便利テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06713297
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
手で切れてあとからはがせる便利なテープ
色
白色半透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
6N/25mm
主な用途
仮止め用、結束用、表示・安全用
用途
仮止め、結束、表示、簡易補修テープとして
幅(mm)
50
長さ(m)
25
引張強度(N/25mm)
100
再生紙使用マーク
適合