まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 麻ロープ
麻(サイザル麻)ロープ ドラム巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06713315
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
天然素材のサイザル麻
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
サイザル麻
色
茶
質量(kg)
9.85
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻
用途
祭事、装飾用に
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。