マルチロックミーリングチャック

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06714154 品番 MCA50F-32
参考基準価格(税別)¥52,690 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。
リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。

寸法D(Φmm)72 寸法d(Φmm)32 寸法l(mm)73.6 寸法l2(mm)52.4 テーパーNT50 付属品締付ハンドル 引きねじU1-8山
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06744604
2015-09-09
用途:
フライス作業

ビリが出にくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする