SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 水廻り部材
SPG(サヌキ)の 洗濯機用品
SPG(サヌキ)の 排水部材
洗濯機防水パン ハイブリッドタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法A(mm)
800
トラップ
中央
注文コード
06714392
品番
SW-800(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・トラップ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で美しく丈夫で清潔。樹脂部品をアクセントにしたデザイン。
寸法A(mm)
800
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.7
寸法B(mm)
640
仕上
♯400仕上げ/ABS樹脂
トラップ
中央
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
800×640×0.7
注意
※排水トラップは別売です。
※防水パンの上にヘアピン・洗濯ばさみなどの金属製品を放置しないでください。また、酸・アルカリその他錆の発生の原因となる溶剤・薬品などを使用しないでください。