スプリングバランサー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06715597 品番 EWS-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。

用途
電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯だし作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
仕様
落下防止装置
ドラムロック機構
容量範囲(kg)1.5〜3 質量(kg)1.9 種別標準型 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06715597
2019-12-18
用途:
注入作業補助
AS企画 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても良い工具です。
女性が使用でき、作業改善が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする