※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L2R レベリングブロックL型 ナベヤ 06716422 L2R レベリングブロックL型 ナベヤ 06716422

レベリングブロックL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06716422 品番 L2R
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

総高さが低く、軽量です。
天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。
L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。
本体は、アルミ鍛造品で軽量です。

寸法A(mm)137 寸法B(mm)92 寸法C(mm)32.5 寸法D(mm)26.5 寸法E(mm)20 寸法F(mm)6 寸法G(mm)84 寸法H(mm)79 寸法I(mm)102 寸法K(mm)17 寸法L(mm)3 寸法M(mm)8 寸法j(mm)25 ねじの呼びM10 許容荷重(kN)20 仕様底面ゴム/付 質量(kg)0.95 最高高さ(mm)35.5 寸法NM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法O5.7度

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする