※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
ウェッジブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06716517
品番
WB50
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。
重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。
センター穴付(Φ12)
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
63
寸法F(mm)
8
耐荷重(kN)
40
仕様
揚量:ネジ1回転0.86mm
材質
S45C(本体)
質量(kg)
1.3
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません