裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 06716885 品番 PTN0.5-9
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法F(Φmm)1.4 寸法L(mm)14 材質 幅(mm)1.4 全長(mm)14 種類裸圧着端子 端子形状棒形 寸法D(Φmm)2.2 寸法E(mm)4 寸法l(mm)10 電線抱合範囲(単線)(mm)- 寸法d(Φmm)1.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2〜0.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
DIY
建設業・工事業

撚線を棒形に変換するのに使用。コスパ良いと思います。これで充分です。

対象商品:
06716903
2026-03-26
用途:
より線を棒状に変える
山崎電装 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

この表記では使用スケア数が直接的にわかりません 直径でなく電線サイズの表記にしてもらいたいです

2026-02-07
用途:
電気配線盤ブレーカー接続用に
テイユ 様 (サービス業)

コスパでしたので使用してみました
発着は、従来品と特に変わりないように感じる

対象商品:
06716928
2025-02-01
用途:
配線作業

照明器具の端子台やスイッチやコンセントに捻線を使用する時に使用して単線の様に差し込む事が出来ます
今回価格がお得でしたので端子カバーと一緒に購入しました、棒端子部の強度も太さも想像通りで満足です。
今まではホムセンで少量で高価な物を購入してましたが纏めて購入出来て良かった。

2025-01-12
用途:
照明器具のトーメー端子接続用
たなか総合技術研究所 様

蛍光管照明器具の LED交換改修工事で依線の接続処理で使ってます。単線と圧着スリーブ処理より一手間省けて助かります。電流容量も照明器具なのでコスパ良いモノタロウさんで十分です。

2024-11-27
用途:
機内配線
製造業

ネジ締め型のコネクタに撚り線を接続する際に重宝しています。

2024-09-21
用途:
家電も含めて色々な電気配線

最高、この値段で他になし、細い線に対応してもこのコスパはない。

対象商品:
06716928
2024-03-30
用途:
パナソニックインターホン電源コード接続に使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

パナソニックのインターホン親機の電源配線端子は、VAケーブル用に作られている為、コードより線は柔らかいためつなげません。
この端子で、より線を単線に変換して、接続しました。
上手くいきました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする