モノタロウの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
モノタロウの 圧着端子
モノタロウの ピン端子
防水形ピン端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
06716964
品番
FRFNYD2-156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
25.2
色
青
タイプ
メス
種類
その他
定格電圧(V)
600
寸法F(mm)
7.0
寸法D(Φmm)
5
寸法E(mm)
11
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
寸法T(mm)
0.4
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(端子)
銅
寸法W(Φmm)
3.9
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5〜2.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表