※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
11×13mm両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06717977
品番
EA615BC-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
対辺(mm)
11×13
全長(mm)
148
エスコ品番
EA615BC-29
質量(g)
65
寸法D1(mm)
23
寸法D2(mm)
27
寸法T(mm)
6
商品構成
単品