エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
17×19mm両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06718004
品番
EA615BC-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
対辺(mm)
17×19
全長(mm)
195
エスコ品番
EA615BC-33
質量(g)
145
寸法D1(mm)
36
寸法D2(mm)
40
寸法T(mm)
7.5
商品構成
単品