※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの フラップホイール
#24050×30mm[6mm軸]フラップホイール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06719912
品番
EA819AE-15H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
直径(Φmm)
50
幅(mm)
30
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
粒度
♯240
エスコ品番
EA819AE-15H
軸径(Φmm)
6