※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの フラップホイール
[粗目]50×25mm6mm軸フィニシングホイール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06719946
品番
EA819AV-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
粒度
#60
エスコ品番
EA819AV-50A
軸径(Φmm)
6