※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[粗目]38×25mm6mm軸フィニシングホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06719955 品番EA819AV-38A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
粒度#60 直径(Φmm)38 軸径(Φmm)6 エスコ品番EA819AV-38A 高さ(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする