※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm研磨用ダイヤモンドホイール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06719982 品番EA843A-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,901
販売価格(税別)
9,910

十字チップにより研削力と耐久力アップ

外径(Φmm)100 刃厚(mm)4.5 内径(Φmm)20 用途建材研削 エスコ品番EA843A-3 サイズ(mm)Φ100×20 ダイヤ幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする