※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06720664 品番EA986DB-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,500
販売価格(税別)
65,000
仕様かじとりハンドル付 耐荷重(t)3t ローラーサイズ(mm)Φ85×90 テーブル寸法(mm)185×150 外寸法(mm)300×200×104(H) 質量(kg)15 エスコ品番EA986DB-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする