画像準備中

熱風加工機 プラジェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06721032 品番PJ-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

3000W・600℃のハイパワー!

長さ(mm)302 スイッチ3段切替スイッチ(切・冷風・熱風) 風速(m/min)450 質量(kg)約1.2 高さ(mm)96 定格消費電力(W)3000 (50/60Hz) 温風温度(℃)600 本体径(mm)96 風量(m/min)0.51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする