DSA-870 パソコンデスク ナカバヤシ(旧:ロアス) 06722283

パソコンデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06722283 品番DSA-870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天板にスチールを採用し、高耐荷重天板(190kg※キャスター固定時)を実現。
天板後部にはコードホールを装備。
太めのケーブルでも無理なくスマートに処理することができます。
コード受けの装備でスマートなケーブル処理が可能となり、トラブル防止にも効果的です。
ウレタン巻きキャスターの採用で、床が傷付きにくく動きも滑らかです。
支柱パネルにはLAN横配線口を装備。
ケーブルを美しく配線でき、デスク並列時に容易にアクセスできます。
低ホルムアルデヒド天板採用。

材質
天板:鋼板高圧メラミン化粧板
支柱パネル、間口パネル、コード受け:鋼板メラミン焼付塗装
キャスター:ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×700 ホワイトグレー 天板耐荷重(kg)160、190(キャスター固定時) 本体質量(kg)22 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×700×700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする