曜日別特売
PF-302-P プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式) 上杉輸送機 06723927

プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)130
床面高さ(mm)215
内容量1台注文コード06723927品番PF-302-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900

軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。
ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。
錆びにくい・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)
軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
静音のため、夜間作業はもちろんのこと、オフィス内での騒音対策に最適です。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)215質量(kg)14.7ブルー材質プラスチックタイプ静音タイプ(固定ハンドル)材質(キャスター)ゴムハンドル高さ(mm)880ストッパー-キャスター径(Φmm)130材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター始動時抵抗(kg)3.7騒音対策あり材質(荷台)プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41438284
2016-02-29
用途: 本の配送で使用
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

とても軽くて、音も静かでとても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41438284
2014-08-14
用途: 園芸用の用土運搬
農・林・水産業

台車の荷台サイズも良く丈夫で軽い。車輪も荷物を沢山載せているにも関らず片手でも楽に運べます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする