泉精器製作所
泉精器製作所の ジャッキ
泉精器製作所の 油圧ポンプ
泉精器製作所の 手動ポンプ
手動式(高低圧二段式)ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06724295
品番
HP-700A
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
吐出量
高圧1.3cc/ストローク
低圧10.3cc/ストローク
設定圧力(MPa)
高圧68.5
低圧2
仕様
手動式(高低圧二段式)
適合
泉精器油圧製品適応
トラスコ品番
395-2258
質量(kg)
9.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×140×160
タンク油量(L)
0.71
高圧ホース(m)
2(口径Φ3/8インチ)