ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(キヤノン対応)
クイック式リサイクル トナーカートリッジ Canon E30タイプ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06726246
品番
E30タイプ (クイック式リサイクル)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コピー用
色
ブラック
型番
CRG-E30BLK
適合
FC-200/200S/210/220/220S/230/260/280/310/316/330/336/500/520、PC-770/775/950/980
種別
クイック式
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4000
適合機種メーカー
Canon
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
タイプ
トナーカートリッジE30
グリーン購入法
適合
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。