住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SEMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
注文コード
06726596
品番
SEMT0903AGSN-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
厚さ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
20
穴の有無
穴あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります