住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SEMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06726605
品番
SEMT0903AGSN-L ACZ330
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ブレーカ
軽切削
バリ対策
薄物などの低剛性加工
形状
正方形
切刃長さ(mm)
9.525
材質
ACZ330
用途
ダイス鋼
厚さ(mm)
3.18
適合替刃・カッター
WGC3000型
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
20
メーカー従来品番
SEMT0903AGSN-L
穴の有無
穴あり
穴の形状
円筒穴+片面取(40°〜60°)
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります