画像準備中

チップ SEET

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.18 注文コード06726666 品番SEET0903SGSN-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は厚さ・材質など22種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.525 厚さ(mm)3.18 形状正方形 逃げ角(度)20 穴の有無穴あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05900876
2016-05-31
用途:
金属加工

特に可もなし不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする