ヘンケル
ヘンケルの 接着剤
ヘンケルの 瞬間接着剤
ヘンケルの 多用途瞬間接着剤
LOCTITE 460
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06728032
品番
460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
瞬間接着税特有の刺激臭や白化現象を抑え、快適な作業環境を実現し、排気装置も必要としません。
刺激臭や白化現象を気にしたり、外観を重んじるアプリケーションに適した中粘度の瞬間接着剤です。
使用温度範囲(℃)
-54〜71
液色
透明
粘度(mPa・s[cP])
45
適合すきま(mm)
0.10以下
主成分
シアノ系
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2000kg
入数
1箱10本入
危険物の性状
非水溶性