絞り込み
用途
合成ゴム(7)
木材(2)
硬質プラスチック(7)
紙(2)
金属(6)
陶磁器(3)
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(7)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- TRUSCO(3)
- アズワン(1)
- アルテコ(ALTECO)(19)
- エスコ(16)
- コクヨ(4)
- コニシ(14)
- スリーボンド(38)
- セメダイン(18)
- ハウスボックス(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 日本紐釦貿易(2)
- 東リ(2)
- 東亞合成(5)
- 清和産業(3)
- 関西ポリマー研究所(1)
- ブランドをもっと見る
特性
- 耐熱・難燃(4)
- 耐薬品(3)
- 耐衝撃・耐振動(3)
- その他(2)
特価
「用途」から絞り込む

合成ゴム(7)

木材(2)

硬質プラスチック(7)

紙(2)

金属(6)

陶磁器(3)
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34753056-200831-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)¥669税込¥7361本(5g)当日出荷かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材付属品液状ブラシ付トラスコ品番378-3979粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534887-200929-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(20g)当日出荷広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-4045色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ![瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642411-150223-02.jpg)
瞬間接着剤用 ニードル PPC
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷瞬間接着剤用ノズルです。用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ポリプロピレン質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ![瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642454-210813-02.jpg)
瞬間接着剤用 ニードル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷瞬間接着剤用ノズルです。用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ステンレス質量(g)20質量(g/袋)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534896-120827-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥279税込¥3071個(3g)当日出荷一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-3987色透明主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐衝撃性固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![ロックタイト 4090用ノズル 10本入り ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920028-170710-02.jpg)
ロックタイト 4090用ノズル 10本入り
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷用途4090用専用ノズル適合(カートリッジ)409050トラスコ品番758-5551材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)78質量(g)50危険物の類別非危険物主なワークパーツ![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79908930-240626-02.jpg)
エポキシ接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,598税込¥7,2581本当日出荷強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50トラスコ品番553-2997材質主成分:エポキシ樹脂色主剤:淡黄色/硬化剤:黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)60(23℃)完全硬化時間(23℃)24時間色(本体)オフホワイト硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性![LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69219167-170907-02.jpg)
LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,798~税込¥5,278~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度高可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級Ⅲ固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![ロックタイト 瞬間接着剤 417 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712722-150401-02.jpg)
ロックタイト 瞬間接着剤 417
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998~税込¥2,198~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取り外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。用途プリズム研磨仮止色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)≦2.8粘度(mPa・s)3~8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712704-251105-02.jpg)
ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998~税込¥2,198~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。水のように非常にサラサラとした超低粘度タイプのため、仮組みした隙間への後浸透接着に最適です。用途プリズム研磨仮止色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)≦10.3粘度(mPa・s)2.5~6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![接着剤用 ニードルトライアルキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700610-260408-02.jpg)
接着剤用 ニードルトライアルキット
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷塗布条件設定のためにサイズ、形状を試すセットです。トラスコ品番724-7576セット内容PPC、SSS、PPFの各サイズ2個、チップキャップ2個 セット危険物の類別非危険物![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)
ハイブリッド接着剤4090
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,398税込¥5,9381本当日出荷様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。用途金属、プラスチック、ゴム。長さ(mm)8幅(mm)30色(主剤/硬化剤)グレー容量(mL)50高さ(mm)3使用温度範囲(℃)150容量(g)50可使時間(分)(23℃)4~6主な用途金属、プラスチック、ゴム粘度(mPa・s)ジェル状危険等級Ⅲ固着時間(分)(23℃)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性![接着剤用 テーパーニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700637-260408-02.jpg)
接着剤用 テーパーニードル PPC
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298税込¥4,7281袋(50本)当日出荷接着剤用ノズル。紫外線カット樹脂製で嫌気性接着剤に対応。高粘度接着剤塗布に適します。用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PE危険物の類別非危険物![高機能瞬間接着剤 408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834770-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 408
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,598税込¥2,8581本当日出荷低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。トラスコ品番453-6215材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)20主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)7(4~10)すきま(mm)最大0.05危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30危険物の性状非水溶性![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06206072-261023-06.jpg)
ミニツインパック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥28,980税込¥31,8781箱(200個)9日以内出荷使いやすい2個パックです。従来の瞬間接着剤より耐水性(ヨーロッパEN204.D3グレード適合)、耐衝撃性に優れています。用途硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・厚紙・陶磁器などの接着に。トラスコ品番113-1099材質主成分:シアノアクリレート色透明タイプ液状タイプ容量(g)1×2個危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.364L危険物の性状非水溶性![接着剤用 ステンレスニードル SSS ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700540-260408-02.jpg)
接着剤用 ステンレスニードル SSS
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,898税込¥4,2881袋(50本)当日出荷接着剤用ノズル。針部ステンレススチールの金属製ニードル。金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質SUS/PP危険物の類別非危険物![接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700558-260408-02.jpg)
接着剤用 フレキシブルニードル PPF
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,298税込¥10,2281袋(50本)当日出荷樹脂製なので嫌気性接着剤に対応。先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくい。ニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PP危険物の類別非危険物![接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700601-260408-02.jpg)
接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781袋(50本)当日出荷接液部が樹脂なので嫌気性接着剤に対応。SUSのガイドがあり塗布位置の再現性がよい。紫外線や可視光が透過しません用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。トラスコ品番724-7585材質SUS/PTFELead色ピンク危険物の類別非危険物内径(mm)0.25![瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835059-251006-02.jpg)
瞬間接着剤 424
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781箱(50g×10本)当日出荷EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力。中粘度。用途特殊ゴム。自動車用窓枠ゴム。トラスコ品番412-9436材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)15~30秒危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 4348(AP) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835068-251023-02.jpg)
瞬間接着剤 4348(AP)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781箱(50g×10本)5日以内出荷EPDM、SBRゴムに対しての高い接着力。超低粘度なので、後浸透接着が可能です。用途特殊ゴム用。自動車用窓枠ゴム。トラスコ品番412-9438材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)10秒危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835025-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥25,980税込¥28,5781箱(20g×10本)5日以内出荷トラスコ品番412-9429容量(g)40920危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL硬化時間20~60秒危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835077-241122-02.jpg)
瞬間接着剤 496
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥18,980税込¥20,8781箱(20g×10本)5日以内出荷金属に対して高い接着力。スピード接着可能。低粘度。用途ミニチュアベアリング。家電製品のつまみ等トラスコ品番412-9439材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL硬化時間(22℃)20~40秒危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835050-251023-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 4211
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(20g×10本)5日以内出荷耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発 。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに使用トラスコ品番412-9424材質シアノアクリレート系色黒使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)1700~3450危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834998-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 403
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥38,980税込¥42,8781箱(50g×10本)5日以内出荷高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。トラスコ品番412-9432材質アルコキシエチルシアノアクリレート色透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)50主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)1350すきま(mm)最大0.25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL固着時間(秒)(22℃)360~480危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 4210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835041-241122-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 4210
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(20g×10本)5日以内出荷耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。トラスコ品番128-5983材質シアノアクリレート系色黒使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)110~210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835007-251105-02.jpg)
瞬間接着剤 407
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥29,980税込¥32,9781箱(50g×10本)5日以内出荷トラスコ品番412-9417危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性![ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919967-170710-02.jpg)
ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,798税込¥6,3781個当日出荷超速硬化型接着剤です。 耐環境性及び耐薬品性に優れています。用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に仕様中粘度トラスコ品番793-9507材質アクリル樹脂色淡黄色容量(mL)25質量(g)43使用温度範囲-55~175℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性耐薬品性固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712713-150401-02.jpg)
ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781セット(10本)3日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。 スピード接着可能。 高粘度。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパートラスコ品番814-8149材質シアノアクリレート系色透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
接着剤 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34753056-200831-02.jpg)
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534887-200929-02.jpg)
![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
![瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642411-150223-02.jpg)
![瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642454-210813-02.jpg)
![LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534896-120827-02.jpg)
![ロックタイト 4090用ノズル 10本入り ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920028-170710-02.jpg)
![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79908930-240626-02.jpg)
![LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69219167-170907-02.jpg)
![ロックタイト 瞬間接着剤 417 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712722-150401-02.jpg)
![ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712704-251105-02.jpg)
![接着剤用 ニードルトライアルキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700610-260408-02.jpg)
![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)
![接着剤用 テーパーニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700637-260408-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834770-241122-02.jpg)
![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06206072-261023-06.jpg)
![接着剤用 ステンレスニードル SSS ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700540-260408-02.jpg)
![接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700558-260408-02.jpg)
![接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700601-260408-02.jpg)
![瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835059-251006-02.jpg)
![瞬間接着剤 4348(AP) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835068-251023-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835025-241122-02.jpg)
![瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835077-241122-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835050-251023-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834998-241122-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 4210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835041-241122-02.jpg)
![瞬間接着剤 407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835007-251105-02.jpg)
![ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919967-170710-02.jpg)
![ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712713-150401-02.jpg)

![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206072-261023-06.jpg)