DLY-T 溶接用バイスプライヤー 大阪魂 06731365

DLY-T 溶接用バイスプライヤー 大阪魂 06731365 DLY-T 溶接用バイスプライヤー 大阪魂 06731365

溶接用バイスプライヤー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06731365 品番DLY-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。

全長(mm)約250 最大開き(mm)約100 用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に。 質量(kg)0.8 口幅(mm)76(33)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35308271
2019-03-13
用途:
溶接作業時の仮押え

仮押えに小型プライヤー型固定具は以前から使用も、懐深い場所が不可為購入。調整は大変もアイデア次第で色々な箇所で利用可能。小型は良くスパッタ付着もこの形が有効で付き難く、愛用中です。

対象商品:
35308271
2018-04-24
用途:
板金組み立て時の補助

色々な形のバイスプライヤーがあるので、形状により使いわけている。耳がある部品の固定にはこの形状がいい。

対象商品:
06731365
2016-11-03
用途:
バイスプライヤー

タイヤ交換に、使うのが、ちょうどいいなあ。
お買い上げ。

対象商品:
35308271
2016-04-21
用途:
固定

リリース部分が写真とは違い、ロック解除方法が従来品とは逆になるので、慣れない人には使いにくいかも。
私はこの方式の方が好きなので、大満足です。
従来品は、リリース時油断していると解除の反動で、ハンドルが指に当たり、とても痛いことがあります。

2人が参考にしています
対象商品:
35308271
2013-06-19
用途:
溶接作業

初心者が2枚の平綱を突き合わせ溶接するとき、ずれないようにと思って購入しました。使用感は概ね良好ですが、2個購入したうちの1個は、左右のあごの角度が同じでなく挟んだときに平綱がずれてしまうものでした。当方で修正しましたが、個々の品質についてもう少し検討していただけるとありがたいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

品質の管理につとめて参ります。貴重なご意見有難うございました。

対象商品:
35308271
2013-02-21
用途:
溶接物固定用
東洋システム株式会社 様

まだ使用していませんが全体に見てよいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
35308271
2013-05-04
用途:
溶接など

アゴの間で溶接できるのは便利。アゴの幅があるので、クランプとしても使い道が広い。

1人が参考にしています
対象商品:
35308271
2017-09-06
用途:
バイクのフレーム補修溶接時に
株式会社GarageMz 様

価格は魅力だが、精度が甘く、口がゆがんで閉じられる。プレスでリベットをカシメ直して多少はマシになったが、造りが荒く感じる。挟み込んで固定をするという機能については問題は無いが、少し残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする