日立空調システム
日立空調システムの 冷房用品
日立空調システムの スポットエアコン (スポットクーラー)
日立空調システムの スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スリム床置型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06731846
品番
SR-P20YE2(単相100V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥222,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
排気ダクト標準装備。国産日立のスポットエアコンです。
仕様
一人用
種別
床置型1口
使用温度範囲(℃)
25〜45
電源(V)
単相100
本体質量(kg)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×454×862
首振
なし
電源コード(m)
2心・2.2
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.2/2.5
使用冷媒
R407C
消費電力(kW)
(50/60Hz)0.68/0.83
保証期間
1年