SR-P20YTE2(三相200V) スリム床置型 日立空調システム 06731855

スリム床置型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06731855 品番SR-P20YTE2(三相200V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥222,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

排気ダクト標準装備。国産日立のスポットエアコンです。

仕様一人用 種別床置型1口 使用温度範囲(℃)25〜45 電源(V)3相200 本体質量(kg)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862 首振なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 使用冷媒R407C 消費電力(kW)(50/60Hz)0.68/0.83 保証期間1年
注意
※電源コードは付いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06731855
2009-04-02
用途:
干椎茸貯蔵倉庫の防湿、除湿。
大釜交通電機センター 様

貯水タンクの大型化もしくは、排水ドレン方法に改善を要す。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする