MEM262R エンジン刈払機 マキタ 06732153

エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06732153 品番MEM262R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長時間作業がラクな背負式タイプ!
『楽らくスタート機構』採用!
スタータロープを引く力がマキタ従来品の約1/3〜1/2!女性やご年配の方もコツや力を要せずにスタータロープをゆっくりと2、3回引くだけで簡単にエンジンがかけられます。
ファインチップソー付
防振構造

質量(kg)7.4 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)24.5 草刈刃(Φmm)230 付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ 全長(mm)3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする