H103-050 外側マイクロメータ SHAN 06732196

H103-050 外側マイクロメータ SHAN 06732196 H103-050 外側マイクロメータ SHAN 06732196

外側マイクロメータ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06732196 品番H103-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロメータです。
ラチェット式定圧装置付き。

測定範囲(mm)25〜50 種別標準外側 フレーム塗装 目量(mm)0.01 平面度(μm)0.6 測定面形状超硬合金チップ付 平行度(μm)2 器差(μm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06732196 H103-050 10441173 MM50 外側マイクロメータ モノタロウ 外側マイクロメータ モノタロウ 1台 3,490 税込3,839 後継品となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06732196
2017-03-24
用途:
測定

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品:
06732187
2008-07-03
用途:
板厚測定

とても精度が悪いです。
マイクロメーターの丸い測定面の4隅と全面でブロックゲージを測定した所、最大で0.005mmの差がありました。
ブロックゲージ測定後に測定面を0mm(密着)させたら0.005mmずれていました。

ちなみに同様の測定をミツトヨのマイクロメーターでした所、4隅の差は0mmでした。

シャフトの軸受けにも若干のガタがあるのも精度の悪い要因の一つかもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見をいただき有難うございます。メーカーには今回の件を報告させていただき製品検査の方法に不備がないか確認させていただき、また、検査を強化するように指導させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする