3V0PCE MK28 アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所) 06732595

3V0PCE MK28 アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所) 06732595
3V0PCE MK28 アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所) 06732595
3V0PCE MK28 アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所) 06732595
3V0PCE MK28 アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所) 06732595
3V0PCE MK28 アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所) 06732595
3V0PCE MK28 アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所) 06732595
3V0PCE MK28 アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所) 06732595
3V0PCE MK28 アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所) 06732595
3V0PCE MK28 アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所) 06732595

アドバンス 両袖机 4段 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト注文コード06732595品番3V0PCE MK28
参考基準価格(税別)¥200,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様左3段袖+右4段袖/中央引出しは浅型・鍵なしタイプ/両袖机:両袖机 /左袖段数:3段 /右袖段数:4段 /左袖仕様:B4標準 /脚部仕様:袖脚 /脚素材:スチール /配線:無 /トレー:無 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジその他【中央引出しA3サイズ対応】 両袖机 左3段袖 右4段袖 中央引き出し付 標準タイプ ネオホワイト天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,010/税込6,611
北海道地方数量1につき6,010/税込6,611
沖縄地方数量1につき6,010/税込6,611
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする