SH-4618S 18-8(SUS304)浅型キッチンポット SUGICO(スギコ) 06735906 SH-4618S 18-8(SUS304)浅型キッチンポット SUGICO(スギコ) 06735906 SH-4618S 18-8(SUS304)浅型キッチンポット SUGICO(スギコ) 06735906

18-8(SUS304)浅型キッチンポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06735906 品番 SH-4618S
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(L)2.5 外径×深さ(Φmm×mm)180×100 仕様手無 材質ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする