SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06736231
品番
SH-4212
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。
容量(L)
1.2
持ち手
なし
用途
食品の保管
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角
内寸(mm)
120×120×H90
板厚(mm)
(本体)0.7、(蓋)0.6
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応