LB1000 リザバー ノガ 06737936 LB1000 リザバー ノガ 06737936

リザバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06737936 品番LB1000
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20〜90mm、Sブレード使用時に20〜110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。

セット内容
ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本
回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個
適合3.2mm軸対応 トラスコ品番111-3984 質量(g)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする