重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。 リザバーと似ていますが、重切削用のS100、S20、S30ブレードが付いています。重切削用の仕事に適しています。付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
最初、刃部が固定されず使い方が分からなかったが、人に聞いて分るようになりました。改善するところは特になしです。
溶接後の穴あけの バリとりに大変重宝します!さらにとても使いやすいです!
今までに使っていたものより、非常に使いやすい。
とてもスムーズで満足して使っています。
ステンレス用チップソーにて、19φのステンパイプを切断し、内径のバリ取りに使用しましたが、なかなか取れません。やはり、ステンパイプはねばりがあるので、手作業では無理があったのかも・・・
業務での使用実績があり、今回個人所有用に購入いたしました。状況・状態に応じたブレードなどを使用し、加工の後処理に抜群の威力を発揮する器具です。機械加工でデリケートな処理を必要とするアルミなど軟材にも、傷をつける事無くきれいな処理を施せますので、大変お勧めできる商品です。