画像準備中

レジンクロスベルト

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 06738636 品番 DAXB12×330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。

粒度100 ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)12×330 砥材AA(アルミナ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06738584
2008-06-23
用途:
軟鉄粗研磨加工
テクニカル・ファクトリー 様

減りは少ないが 熱に少し弱い点が見受けられます。
連続使用で 破断率が高い。
改善点は破断し難くして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーの方に伝えておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする