※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
コードリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06738733
品番
NF-E34N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
7.4
仕様
アース付
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
電線仕様-長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
(抜止式)接地2P 15A 125V
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋内型