画像準備中

デジタル粉じん計 LD-3B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06740422 品番371-81-31-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,000

質量濃度変換係数をあらかじめ入力することにより、測定値を簡単に質量濃度に換算して表示できます。
測定データの記録機能(ロギング機能)を搭載しています。
散乱板値とBG値は電源を切っても記憶されます。また散乱板値とBG値データを用いて自動的に粉塵測定値の補正が行われます。
RS232Cインターフェイス、電圧出力(0〜1V)、無電圧パルス出力(オープンコレクタ)の3種類のデータ出力を標準装備しています。
(財)ビル管理教育センター型式認定製品

型式LD-3B 測定感度1CPM=0.001mg/m3 付属品ソフトケース、肩掛けベルト、ACアダプタ、三脚用アダプタ TGK品番371-81-31-02 外形寸法(mm)185×69×105H 電源単3電池8個、ACアダプター 本体質量(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする