パーフェクトキャッチ450 (クイックブラ付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06740641 品番PC-B400B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
見やすい蛍光黄色糸を使用。
自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)

付属品
替針(据付針)×1本
下げ振り400g×1個
糸の長さ(m)4.5 青色 外形寸法(mm)縦97×横121×奥24 本体質量(g)610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06740632
2020-12-04
用途:
建築柱の曲がり取り
ゼブラ商会 様 (製造業)

クイックブラの先端部とがりすぎの様で少し丸みを付けた方が良いのでわ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする