山金工業
山金工業の 収納・設備・保管・運搬用品
山金工業の ステンレス製ワゴン
山金工業の 標準型
ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06741052
品番
SUSBH1
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×750
タイプ
棚板がフラット型
棚板間隔(mm)
475
質量(kg)
6.0
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
300
間口(mm)
450
段数
2
全高(mm)
750
キャスター
自在×4
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
50
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
40(自重含む)
引出し
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000