ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06741113 品番 SUSBH6
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。

本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×750(コボレ止めH50含む総H800) タイプ上段棚板に3方コボレ止め付き 棚板間隔(mm)475 質量(kg)9.0 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)600 段数2 全高(mm)800 キャスター自在×4 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)50 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)40(自重含む) 引出しなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする