MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー(Dシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06741804
品番
CB1D001
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.0
シャンク径(Φmm)
3.0
材質
オール超硬合金
刃長(mm)
12.7
全長(mm)
38
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番
330-7859
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
カット名称
マスターカット