MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06741926
品番
CB1A001 80LE
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.4
シャンク径(Φmm)
3.0
材質
オール超硬合金
刃長(mm)
11.0
全長(mm)
80.0
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称
マスターカット(エンド刃付き)