超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 カット名称マスターカット(エンド刃付き) 注文コード06741996 品番CB1C102 80LE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はカット名称など4種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)6.0 材質オール超硬合金 カット名称マスターカット(エンド刃付き) 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番201-7733 全長(mm)80.0 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする